Cirkelclips-tang til sikringsringe - vendbar

Art.-nr.: 475A.J1
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 475A.J1
EAN/GTIN 3148515415517
Producentnummer 475A.J1
L-nummer L60130 492

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hver tang har to arbejdsindstillinger til fastholdelsesringe med udvendig eller indvendig fastspænding
  • brændt, med PVC-belægning

Egenskab:

  • Vægt i gram: 430

Leveringsomfang:

  • Tang til fastholdelsesringe med indvendig fastspænding 10 - 30 mm og udvendig fastspænding 10 - 18 mm: 475A.15
  • Tang til fastholdelsesringe med indvendig fastspænding 20 - 48 mm og udvendig fastspænding 19 - 45 mm: 475A.20
  • Leveres i pose

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven