Vinkelmåleklods, Måleområde: 0,5-11mm

Art.-nr.: 475810 0,5-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0,5 mm - 11 mm
Skalainddelingsværdi 0,1 mm
Materiale Stål
Overflade matforkromet
Produkttype Vinkelmåleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 475810 0,5-11
EAN/GTIN 4045197225696
Producentnummer 475810 0,5-11

Betegnelse

Udførelse:

Vinkelmåleklods, matforkromet stål, str. 0,5−11K kunststof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven