Dyselære 1,5-3 mm

Art.-nr.: 475500 1,5-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 1,5 mm - 3 mm
Stigende med 0,1 mm 1,5 mm - 3 mm
Antal stifter 16
Produkttype Dyselære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 475500 1,5-3
EAN/GTIN 4045197329776
Producentnummer 475500 1,5-3

Betegnelse

Udførelse:

Kontrolstifter af stål i holder med skrift. Til kontrol af dyseboringer og små borehuller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven