Skruetrækker med indvendig sekskant SW sekskant 0,9 / 0,035 L.40mm

Art.-nr.: 47533009
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 47533009
    EAN/GTIN 4018754283132
    Producentnummer 47533009
    L-nummer L60010 6403

    Betegnelse

    Egenskab:

    • L1: 40 mm
    • L2: 140 mm
    • Udvendig sekskant (tommer): 0,035″
    • Udvendig sekskant (mm): 0,9 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Vægt: 12 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven