Skruetrækker til slidsede skruer 0,25 mm x 1,2 mm klingelængde 40 mm

Art.-nr.: 47513003
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47513003
EAN/GTIN 4018754283033
Producentnummer 47513003
L-nummer L60010 6216

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 8764

Egenskab:

  • a: 0,25 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Vægt: 12 g
  • Bredde mm (b): 1,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven