Beskrivelse:
VIBSTAR vibrationsdæmpningssystemet, der er specielt udviklet og patenteret af Tyrolit, gør det muligt at udføre særligt skånsom slibning. Den flerlagsstruktur og den fast forbundne plastflange reducerer vibrationsbelastningen med op til 50%. Mulige erhvervssygdomme som muskel- og skeletskader samt neurologiske sygdomme og kredsløbsforstyrrelser, såsom hvide fingre, påvirker ikke længere dit arbejde.
Egenskab:
- Form: 27 KASSE SLIBESKIVE, VIB STJERNE
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX
- Mål (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 178 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- VIBSTAR er udviklet og patenteret af Tyrolit og reducerer vibrationseksponeringen med op til 50 %
- VIBSTAR-teknologien modvirker erhvervssygdomme som muskel- og skeletskader, neurologiske sygdomme og kredsløbsforstyrrelser
- Vibrationsdæmpning sikrer længere maskinlevetid
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige rustfri stålkvaliteter