{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Måleområde, luft | -10 °C - 50 °C | |
Måleområde, infrarød | -30 °C - 300 °C | |
Fejlgrænse, infrarød | ± 2 °C | |
Fejlgrænse, luft | ± 0,5 °C | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Optik | 6 : 1 | |
Længde | 119 mm | |
Bredde | 46 mm | |
Højde | 25 mm | |
Produkttype | Temperaturmåler |
Artikelnummer | 474260 810 | |
EAN/GTIN | 4029547008320 | |
Producentnummer | 0560 0810 |