Temperatur- og fugtmåler, Type: 605I

Art.-nr.: 474184 605I
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Måleområde, temperatur -20 °C - 60 °C
Vægt 86 g
Længde 220 mm
Bredde 30 mm
Højde 24 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 4
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474184 605I
EAN/GTIN 4029547022524
Producentnummer 0560 2605 02

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.
  • Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.
  • Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.
  • Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.
  • Der kan føjes fotos til måledatarapporten.

Termo-hygrometer med smartphone-betjening. Måling af luftfugtighed og -temperatur i rum og kanaler. Automatisk beregning af dugpunkt og fugtkugletemperatur. Kan vinkles 0°, 45°, 90°.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven