Klimamåler CO2-sæt med Bluetooth, Type: CO2

Art.-nr.: 474167 CO2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 – 10000
Nøjagtighed (ppm + % af måleværdien) ±50 + 3 % (0 til 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 til 10.000 ppm) ppm
Interface Bluetooth-port; USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype AA
Intern hukommelse 7500 målerapporter
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Produkttype Klimamåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474167 CO2
EAN/GTIN 4029547019401
Producentnummer 0563 4405

Betegnelse

Udførelse:

Klimamåler Testo 440 CO2-sæt med Bluetooth til vurdering af luftkvaliteten i rummet. CO2-sonde med Bluetooth inkl. temperatur- og fugtsensor.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Klimamåler nr. 474141 str. 440, 3× mignon-batterier type AA, USB-kabel, CO2-sonde nr. 474157 str. CO2, kuffert nr. 474158 og kalibreringsprotokol.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven