Klimamåler Fugtigheds-/temperatur-sæt, Type: FT

Art.-nr.: 474164 FT
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: Bluetooth®-interface; USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, temperatur -20 °C - 70 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±2 %
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Mignon, AA
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Interface Bluetooth®-interface; USB-interface
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474164 FT
EAN/GTIN 4029547019395
Producentnummer 0563 4404
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Udførelse:

Klimamåler Testo 440 og fugtigheds-/temperatursonde til måling af fugtighed og temperatur i lager-, køle- og arbejdsrum samt i ventilationskanaler.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Klimamåler Testo 440 nr. 474141 str. 440, 3× mignon-batterier type AA, USB-kabel, fugtigheds- og temperatursonde nr. 474148 str. FT, kuffert nr. 474161 str. K og kalibreringsprotokol.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven