CO2-føler CO2

Art.-nr.: 474157 CO2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: USB-interface; Bluetooth-port

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 ppm - 10.000 ppm
Fejlgrænse ±(50 ppm + 3 % af måleværdien) (0 til 5000 ppm); ±(100 ppm + 5 % af måleværdien) (5001 til 10000 ppm)
Opløsning 1 ppm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleområde, temperatur 0 °C - 50 °C
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
Opløsning, temperatur (0 − 50 °C) 0,1 °C
Måleområde, relativ fugt 5 % - 95 %
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±3 % rF (10 til 35 % rF); ±2 % rF (35 til 65 % rF); ±3 % rF (65 til 90 % rF); ±3 % rF (resterende måleområde); ±0,06 % rF/K (0 til + 50 °C)
Opløsning, fugt 0,1 %
Måleområde, tryk 700 hPa - 1.100 hPa
Fejlgrænse, absolut tryk ±3 hPa
Opløsning, absolut tryk 0,1 hPa
Længde 295 mm
Bredde 50 mm
Højde 40 mm
Driftstemperatur -5 °C - 50 °C
Sondelængde 130 mm
Sonde-⌀ 30 mm
Lagertemperatur -20 til +60 °C °C
Vægt 195 g
Gnistrækkevidde 20 m
Batterilevetid 21,5 h
Interface USB-interface; Bluetooth-port
Produkttype CO2-sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474157 CO2
EAN/GTIN 4029547019074
Producentnummer 0632 1551

Betegnelse

Udførelse:

Sonde til testo multifunktionsmåler (skal bestilles separat) for at vurdere CO2-koncentration, luftfugtighed og lufttemperatur. Samtidigt beregnes fugtkugletemperatur, dugpunkt og absolut luftfugtighed.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Nr. 474141 str. 440.

Leveringsomfang:

CO2-sonde med Bluetooth inkl. Temperatur-, fugtigheds- og absoluttrykssensor (bestående af CO2-sonderhoved og Bluetooth-håndtag); 4× Mignon-batterier type AA, bordstativ samt kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Sonden må ikke indsættes i atmosfære med dug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven