CO2-sonde, Type: CO2

Art.-nr.: 474156 CO2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 ppm - 10.000 ppm
Fejlgrænse ±50 + 3 % (0 til 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 til 10000 ppm)
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleområde, temperatur 0 °C - 50 °C
Måleområde, relativ fugt 5 % - 95 %
Længde 295 mm
Bredde 50 mm
Højde 40 mm
Driftstemperatur 0 °C - 50 °C
Kabellængde 1,4 m
Vægt 200 g
Produkttype CO2-sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474156 CO2
EAN/GTIN 4029547019081
Producentnummer 0632 1552

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven