• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Fugtigheds- og temperaturføler, kabelbundet, Type: FT

Art.-nr.: 474146 FT
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: Bluetooth®-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, temperatur -20 °C - 70 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±2 %
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Interface Bluetooth®-interface
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474146 FT
Kopier
EAN/GTIN 4029547019043
Kopier
Producentnummer 0636 9732
Kopier
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven