Klimamåler, Type: 440

Art.-nr.: 474141 440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Interface: Bluetooth®-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface Bluetooth®-interface; USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Intern hukommelse 7500 målerapporter
Vægt 250 g
Længde 154 mm
Bredde 65 mm
Højde 32 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Produkttype Klimamåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Producentnummer 0560 4401
Producent Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsmåler testo 440 til måling af temperatur, fugtighed, tryk, luftstrøm, belysningsstyrke, CO og CO2.
  • Intuitive og klart strukturerede målemenuer med maksimal betjeningskomfort.
  • Omfattende udvalg af klimasonder til et stort antal anvendelser.
  • Specialgreb med kabel- eller Bluetooth-forbindelser. Universelt anvendelig til alle sonder.
  • Overskuelig parallel visning af 3 værdier.
  • Intern hukommelse til op til 7500 måleprotokoller

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inkl. 3 batterier nr. 081561 str. LR6, USB-kabel og kalibreringsprotokol.

Specialtilbehør:

Målesonder nr. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 og kuffert nr. 474161.

Bemærk:

Testo 440 dp med differenstryksensor til strømningsmålinger i partikelholdig luft (pitotrørsmåling), flere (kabelbundne eller med Bluetooth-overførsel) og sæt til enhver anvendelse kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven