Fugtighedsmodul til nr. 474030

Art.-nr.: 474032
Rabat
1542,13 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.130,67 DKK /stk.
  • 1.728,38 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, temperatur -20 °C - 50 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Opløsning, fugt 0,1 %
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C (0 til 50 °C)
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±2 % rF (2 til 98 % rF)
Produkttype Fugtmodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474032
EAN/GTIN 4029547007644
Producentnummer 0636 9784

Betegnelse

Udførelse:

Til måling af luftfugtigheden i lokalet og til bestemmelse af dugpunktafstanden. Til påsætning på temperaturmåler nr. 474030.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven