{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Måleområde | -30 °C - 400 °C | |
Opløsning, infrarød | 0,1 °C | |
Fejlgrænse (−30 op til 0 °C) | ±2 eller ±2 % af måleværdien °C | |
Fejlgrænse (0,1 op til 400 °C) | ±1 eller ±1 % af måleværdien °C | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Emissionsgrad, indstillelig | 0,1 - 1 | |
Optik | 30 : 1 | |
Længde | 75 mm | |
Bredde | 38 mm | |
Højde | 190 mm | |
Vægt | 200 g | |
Produkttype | Temperaturmåler |
Artikelnummer | 474012 T4 | |
EAN/GTIN | 4029547011702 | |
Producentnummer | 0560 8314 |