Skaktstige af GRP, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47374
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47374
EAN/GTIN 4003866473748
Producentnummer 47374
L-nummer L90010 1363

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri stigebredde: 400 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Håndtagets dimension: 58 x 25 mm.
Dimensioner skridsikker GRP-stige 30 x 30 mm.
Materiale: glasfiberforstærket plast (GRP).

Egenskab:

Vægt 10,5 kg
Længde 1,96 m
Materiale GRP
Antal trin 7

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven