Skaktstige af GRP, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47373
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47373
EAN/GTIN 4003866473731
Producentnummer 47373

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri stigebredde: 400 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Håndtagets dimension: 58 x 25 mm.
Dimensioner skridsikker GRP-stige 30 x 30 mm.
Materiale: glasfiberforstærket plast (GRP).

Egenskab:

Vægt 8,9 kg
Længde 1,68 m
Materiale GRP
Antal trin 6

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven