Skaktstige af GRP, LW = 300 mm

Art.-nr.: 47365
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47365
EAN/GTIN 4003866473656
Producentnummer 47365

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri bredde på stigen: 300 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Håndtagets dimension: 58 x 25 mm.
Dimensioner skridsikker GRP-stige 30 x 30 mm.
Materiale: glasfiberforstærket plast (GRP).

Egenskab:

Vægt 5,7 kg
Længde 2,24 m
Materiale GRP
Antal trin 8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven