Akselstige i rustfrit stål V4A, LW = 400 mm

Art.-nr.: 47357
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47357
EAN/GTIN 4003866473571
Producentnummer 47357

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri stigebredde: 400 mm.
Stige bredde udvendigt: 440 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

Vægt 15,3 kg
Længde 2,8 m
Materiale rustfrit stål
Antal trin 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven