Akselstige i rustfrit stål V4A, LW = 300 mm

Art.-nr.: 47347
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47347
EAN/GTIN 4003866473472
Producentnummer 47347

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri bredde på stigen: 300 mm.
Stige bredde udvendigt: 340 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

Vægt 13,6 kg
Længde 2,8 m
Materiale rustfrit stål
Antal trin 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven