Akselstige i rustfrit stål V4A, LW = 300 mm

Art.-nr.: 47346
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47346
EAN/GTIN 4003866473465
Producentnummer 47346
L-nummer L90060 64

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri bredde på stigen: 300 mm.
Stige bredde udvendigt: 340 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Stolperens dimension: 50 × 20 mm.
Dimension perforeret trin: 29 x 29 mm.
Materiale: Rustfrit stål V4A (1.4571).

Egenskab:

Vægt 12,2 kg
Længde 2,52 m
Materiale rustfrit stål
Antal trin 9

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven