Solcelleinstallationstester PV 1-1+ PV1-1

Art.-nr.: 473425 PV1-1
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 6
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473425 PV1-1
EAN/GTIN 4014651421011

Betegnelse

Udførelse:

Idrifttagning, gentagelse af test og fejlsøgning i PV-systemer:
  • Test i henhold til DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
  • Enkel – betjening via knapper
  • Hurtig - Tester på få sekunder
  • Sikker - sikker måletilslutning, selv når solcelleanlægget forsynes med energi
Et solcelleanlæg skal testes og dokumenteres i henhold til VDE 0126-23 før idrifttagning og ved gentagelsestest. Ydermere er elektriske målinger også praktiske efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde for fortsat at garantere optimal og tabssvag funktion af solcelleanlægget.

Testen omfatter kontinuitetstesten af ​​beskyttelses- og potentialudligningslederne mellem PV-generatoren og hovedjordklemmen, måling af tomgangsspændingen og kortslutningsstrømmen i PV-strengen samt isolationsmodstanden mellem den aktive DC-ledere (+ / -) på PV-generatoren og jorden. BENNING PV 1-1+ bruger berøringsbeskyttede måleledninger med standardiserede stik til direkte tilslutning til PV-moduler eller -strenge. Den automatiske testsekvens advarer mod forkert DC-polaritet og overtager alle nødvendige kredsløb for sikker måling.

Disse test kan udføres nemt og hurtigt samt pålideligt og sikkert med solcelleinstallationstesteren BENNING PV 1-1+. Denne enhed anbefales til solcellepanelentreprenører, solcelleeksperter, service, rengørings- og vedligeholdelsesteams.

Funktioner:
  • Tydelig visning af alle måleresultater.
  • Sikker måletilslutning, selv når solcelleanlægget forsynes med energi.
  • Automatisk testsekvens (tomgangsspænding 1000 V DC, kortslutningsstrøm 15 A DC, isolationsmodstand).
  • Automatisk visning af spændingspolaritet med akustisk/visuel advarsel i tilfælde af forkert polaritet.
  • Nulkalibrering af måleledninger, så de ikke påvirker målemodstanden.
  • Måleværdihukommelse til 200 visninger til (automatisk) streng-til-streng sammenligning inklusiv advarsel i tilfælde af en afvigelse på 5 % af tomgangsspændingen og kortslutningsstrømmen.
  • USB-interface og download software til oprettelse af testprotokoller i MS Excel®.
  • ISO-måleresultat med god/dårlig visning.
  • Integreret realtidsur til lagring af målte værdier med dato og tidsstempel.
  • Trådløs forbindelse WirelessSunLink til strålings- og temperaturmåler BENNING SUN 2.
  • Direkte tilslutning til alle PV-moduler med MC4 eller SUNCLIX-stikforbindelse.
  • Nem håndtering til off-grid og mobil test.
  • LC-display med baggrundsbelysning.
  • automatisk slukning efter 60 sekunder.
  • testen kan relatere til PV-moduler eller hele PV-systemet.
Målefunktioner:
  • Måling af beskyttelsesledermodstand med 200 mA teststrøm.
  • Måling af tomgangsspænding af solcellemoduler / PV-strenge op til 1000 VDC.
  • sikker kortslutningsstrømmåling for brugeren op til 15 A DC via et internt kredsløb.
  • Isolationsmodstandsmåling mellem de aktive DC-ledere (+/-) og jord med justerbar testspænding (250 V, 500 V, 1000 V).
  • Funktionstest ved måling af strøm op til 40 A AC / DC (valgfri strømtang-adapter BENNING CC 3, varenr. 044038).
  • Visning og logning af solstråling (W/m2) og PV-modulet/omgivelsestemperatur (ekstraudstyr BENNING SUN 2, varenr. 050420).
Klare symboler - let at bruge
Fire trin til enkel og sikker PV-test:
  1. frakobl PV-modulet fra inverteren.
  2. tilslut PV-modulet til BENNING PV 1-1+ ved hjælp af standardiserede stik.
  3. tryk på knappen AUTO, og følg målingerne på LCD-displayet.
  4. tryk på knappen GEM for at gemme hele displayvisningen.
BENNING SOLAR-datalogger (download software):
  • Download de målte værdier fra BENNING PV 1-1+ i CSV-format.
  • Yderligere bearbejdning af de målte værdier er muligt i MS Excel®.
  • Gratis at downloade.

Egenskab:

Display: Grafisk display (belyst)
Beskyttende ledningsmodstand: 0,05 Ω-199 Ω
Teststrøm: ± 200 mA DC
Tomgangsspænding: 5 V - 1000 V DC
Kortslutningsstrøm: 0,5 A - 15,00 A DC
Isolationsmodstand (RISO) med testspænding 250/500/1000 V: 0,05 MΩ - 199 MΩ
Testspænding: 250 V, 500 V, 1000 V DC
Belastningsstrøm: 0,2 A - 40 A AC/DC (via tang)
Måleværdihukommelse med realtidsur (dato/tid): Over 200 PV-strenge (automatiske målinger)
Interface: USB download) / trådløs (SUN 2)
Spændingsmåling via 4 mm prøveledning: 100 W/m² - 1250 W/m²
PV-modul/omgivelsestemperatur via BENNING SUN 2: -30°C – +125°C
Mål/vægt: 270 x 115 x 80 mm, 1,2 kg

Fordel:

  • BENNING PV 1-1+ er en videreudvikling af BENNING PV 1-1 og tilbyder forbedret testkompatibilitet af PV-moduler ved hjælp af den nyeste teknologi med høj effektivitet.
  • Den optimerede overbelastningsbeskyttelse giver 300 % højere beskyttelse mod forbigående kortslutningsstrømme forårsaget af høje modulkapaciteter.
  • Det modificerede kabinet med gummibeskyttelse hele vejen rundt gør det muligt at fastgøre en bærestrop til håndfrit arbejde.
  • En ekstra fordel hvad angår testkompatibilitet, pålidelighed og brugervenlighed.

Leveringsomfang:

  • Transport-/opbevaringspose
  • Måleledningssæt med testprober (L = 1,2 m, rød/sort)
  • Krokodillenæbsæt (rød/sort)
  • PV-måleledninger til MC4 stik (rød/sort)
  • PV-måleledninger til SUNCLIX-stik (rød/sort)
  • USB-kabel
  • 6 × 1,5 mignon-batterier (AA, IEC LR6)

Specialtilbehør:

  • Bestrålings- og temperaturmåler BENNING SUN 2 (050420) BENNING PV 1-1+ kan trådløst modtage de målte værdier (solindstråling, PV-modul/omgivelsestemperatur) fra bestrålings- og temperaturmåleren BENNING SUN 2. For at gøre dette skal BENNING PV 1-1+ kobles én gang med BENNING SUN 2.
  • Sugekoptemperaturføler til BENNING SUN 2 til fastgørelse på bagsiden af ​​PV-modulet (050424).
  • PV-modulholder til BENNING SUN 2 til sikker montering på PV-modulet (050425).
  • AC/DC-strømprobeadapter BENNING CC 3 (044038) til tilslutning til BENNING PV 1-1+. De målte AC/DC-strømværdier kan gemmes og hentes i hukommelsen på BENNING PV 1-1+. Med BENNING CC 3 kan strømmen af ​​hver enkelt PV-streng måles og sammenlignes med de forventede værdier.
  • Alternativt kan strømmen af ​​hver enkelt PV-streng også måles ved hjælp af en strømtang med jævnstrømsmåling: Vi anbefaler de digitale strømtrænger BENNING CM 10-PV (strømmåling op til 600 A AC/DC, varenr. 044683), BENNING CM 5-1 (strømmåling op til 600 A AC/DC, varenr. 044066) eller BENNING CM 2-1 (strømmåling op til 400 A AC/DC, varenr. 044689).
  • 40 m måleledning BENNING TA 5 (044039) med praktisk omspoling og håndstrop. Tilslutning via 4 mm sikkerhedsudtag/-stik (044039).
  • Testplakette Næste testdato, 300 stk. (756212).

Bemærk:

Den nyeste generation af PV-moduler bruger PV-celleteknologier med højere effektivitet og en højere effektiv kapacitet. På grund af den ekstra kapacitet kan disse PV-moduler generere indkoblingsstrømme i tilfælde af en kortslutning, der ligger et godt stykke over de specificerede kortslutningsstrømme (Isc).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven