Udførelse:
Målefunktioner:- Jordsløjfemodstandsmåling RE på flere jordede jordingssystemer.
- Måling af lækage og belastningsstrøm fra 0,3 mA - 35 A i TRUE RMS-måleproceduren.
Funktioner:- Præcis takket være målemetoden TRUE RMS.
- Visuel og hørbar alarmfunktion i tilfælde af for stor jordforbindelsesmodstand.
- Stor måletangsdiameter på 38 mm.
- Målehukommelse/datalogger til 116 målinger.
- Automatisk kalibrering under opstart.
- Målekategori CAT III / 300 V.
- Leveres i et robust beskyttelsesetui og referencemodstandsløkke.
Egenskab:
Skærmstørrelse: 9999
Grundlæggende nøjagtighed: 1 %
Strøm AC: 0,3 mA - 35 A
Modstand: Re-sløjfe 0,025 Ω - 1500 Ω
Hukommelse / datalogger: HOLD, REC (116 måleværdier)
Målemetode: TRUE RMS
Maks. åbning af tang: 38 mm
Målekategori: CAT III 300 V
Fordel:
Det er ikke nødvendigt at frakoble jordlederen (ofte vanskeligt, fordi den korroderer).
Det er ikke nødvendigt at indstille prober/ekstra jordenheder.
Hurtig og enkel måling.
Sikker for testeren og det elektriske system (jording forbliver under målingen).
Ingen interferens med det elektriske system på grund af adskillelsen af jorden.
Funktion:
- Måletangen har en magnetiseringsvikling og en sensorvikling.
- Feltviklingen inducerer en strøm i den lukkede jordleder via en konstant vekselspænding U (f = 3,333 kHz).
- Sensorviklingen måler det inducerede strømflow.
- BENNING CM E1 måler (beregner) modstanden af hele jordsløjfen Rs = U / I.
Anvendelse:
F.eks. elektriske systemer med parallelle jordforbindelser:
Luftledningsnet med master.
Lynbeskyttelsessystemer på bygninger.
Gadebelysning, telekommunikation, vindenergi...
Leveringsomfang:
- BENNING CM E1
- Kuffert med skulderrem (10217859)
- Referencemodstandsløkke (10217860)
- 9 V blokbatteri (IEC 6 LR61)
- Betjeningsvejledning