{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 4.000 | |
Producentbetegnelse | IT 101 | |
Isolationsmodstand | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Lavohmmodstand | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Modstand | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Målemetode | TRUE RMS (AC/DC) | |
Overspændingskategori | CAT IV 600 V | |
Strømforsyning | 4× 081561 LR6 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Vægt | 630 g | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Produkttype | Modstandsmåler |
Artikelnummer | 473420 IT101 | |
EAN/GTIN | 4014651440333 | |
Producentnummer | 044033 |