Apparattestersæt ST 755+ ST755

Art.-nr.: 473404 ST755
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 633,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port; Bluetooth-port; WLAN-interface; RJ45 (LAN); SD-kortslot

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Display 7 tommer farve-touchscreen
Interface Bluetooth-port; Bluetooth-port; WLAN-interface; RJ45 (LAN); SD-kortslot
Spænding 1 V - 360 V
Beskyttelsesleder- / berøringsstrøm 0,03 mA - 25 mA
Beskyttelsesledermodstand 0,05 Ω - 10 Ω
Isolationsmodstand 0,1 MΩ - 100 MΩ
Længde 410 mm
Bredde 350 mm
Højde 170 mm
Vægt 6 kg
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473404 ST755
EAN/GTIN 4014651503335

Betegnelse

Udførelse:

  • Brilliant og præcis 7“ farvetouchskærm.
  • Stort KVARTS-tastatur på tværs af hele skærmen.
  • Innovative menufunktioner til en enkel og effektiv indledende test / oprettelse af nyt testelement (QuickTest).
  • Fremskynd testprocedurer med tidsoptimering.
  • SMART-menu:
  • Individuelt tilpasselige enhedsskabeloner (24 skabeloner pr. teststandard) til hurtig oprettelse af testprøver ved hjælp af et enkelt tastetryk (QuickTest).
  • Enhedsegenskaber kan vælges.
  • Auto-ID-funktion til automatisk, trinvis forøgelse af identifikationsnummeret med angivelse af startværdi (stigning n+1), når der oprettes nye testprøver.
  • Enhedsdata, der kan vises individuelt via ON/OFF-skydere for optimeret håndtering og brug af energiforbrugende produkter.
  • Menuen Favoritter giver direkte adgang til ofte anvendte undermenuer.
  • Nem udskiftning af skabelonen.
  • PRCD test - mobil personlig beskyttelse: Komplet og automatisk test af 2- og 3-polede PRCD typer s, s+ og K.
  • RCD-test - mobil under- eller byggepladsstrømfordeling: Test af fejlstrømsbeskyttelsesanordninger af type AC, A, F, B, B+ giver nye anvendelsesmuligheder.
  • Udvidet og kundespecifik visuel kontrol: Ud over den almindelige visuelle inspektion (2 punkter) kan der oprettes en udvidet (18 punkter) og kundespecifik (ubegrænset) visuel inspektion med individuelle forespørgsler.
  • Administration af kunder og ressourcer i databaser med et unikt ID-nummer.
  • Oprettelse og tildeling af individuelle testsekvenser og -intervaller (risikovurdering).
  • WiFi, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-kortslot - moderne grænseflader: Integrationen af ​​apparattestersættet i et netværk og moderne grænseflader muliggør automatiske opdateringer og danner grundlag for integrationen af ​​yderligere funktioner og applikationer.
  • Lave driftsomkostninger, gratis opdateringer via WiFi, LAN, USB.
  • Velegnet til IT-netværk - test i isolerede netværk: Apparattestersæt kræver normalt et jordet TN/TT-netværk til netspændingsforsyningen. De nye apparattestersæt kan bruges i et ujordet IT-netværk ved at aktivere „on/off-skyderen“.
  • Måleresultat med visning af god/dårlig og akustisk advarselstone hvis testen ikke bestås.
  • Logning på stedet via BENNING PT2 Bluetooth®-printeren.


Yderligere tekniske funktioner:
Test af elektrisk udstyr: JA
Test af mobile PRCD-typer: JA
Test af medicinsk elektrisk udstyr: JA
Spænding (volt): 1 - 360
Strøm (ampere): 0,1 - 16
Aktiv effekt / tilsyneladende effekt (watt): 20 - 2300

Norm:

Test inden for rammerne af DGUV-regel 3, BetrSichV i henhold til:

DIN EN 50678, VDE 0701 for elektriske apparater efter reparation.
DIN EN 50699, VDE 0702 gentagen test for elektriske apparater.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 til medicinsk elektrisk udstyr.

Leveringsomfang:

  • VDE-apparattester BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) i stødsikker kuffert (IP67)
  • Testledning/krokodillenæbsæt
  • 2-polet testledning
  • Kabel til koldt udstyr
  • SD-kort
  • Kalibreringscertifikat
  • Software BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING-NR: 047002)
  • Stregkodescanner (BENNING-NR: 009369)
  • Stregkodemærkater (1.000 stk.) (BENNING-NR: 756301)
  • Testplakette „ny test“ (300 stk.) (BENNING-NR: 756212)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven