Apparattester, Type: ST725

Art.-nr.: 473400 ST725
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 633,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ST725
Interface USB-interface
Spænding 50 V - 270 V
Kontrolspænding 250 / 500 (DC) V
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm 30 mA - 150 mA
Kontrolstrøm ± 200 (DC) mA
Beskyttelsesleder- / berøringsstrøm 0,1 mA - 20 mA
Beskyttelsesledermodstand 0,05 Ω - 20 Ω
Isolationsmodstand 0,1 MΩ - 20 MΩ
Længde 270 mm
Bredde 115 mm
Højde 55 mm
Vægt 1,1 kg
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Multimeter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473400 ST725
EAN/GTIN 4014651503168
Producentnummer 050316
Producent BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

Kontrol af apparater med netspændingsafhængige koblingselementer som elektrisk styrede apparater/værktøjer, apparater til it og kommunikation samt apparater, som kun kan kontrolleres fuldstændig med netspænding, iht. VDE 0701-0702, DGUV forskrift 3.

Anvendelse:

Automatisk kontrolproces med go- / nogo-visning for apparater i klasse I, II og III samt ledningstest. VDE-grænseværdier er allerede forudindstillet. Måleværdi-hukommelse til 999 kontrolobjekter kan udlæses via mikro-USB-porten. Downloadsoftware til udarbejdelse af kontrolrapport i MS Excel. Integreret realtidsur til lagring af måleværdier med kontroldato. Beskyttelsesleder- / berøringsstrøm via differensstrømmåling, direkte målemetode (lysnetdrift) og reservelækstrømmetode (batteridrift).

Leveringsomfang:

Inklusive taske, kontrolledning med krokodilleklemme, netledning, koldapparatledning, batterier 6× nr. 081561 LR6, mikro-USB-kabel, downloadsoftware (cd) og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Printer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven