{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 6.000 | |
Display med baggrundsbelysning | nej | |
Grundpræcision | 0,05 % | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Målemetode | TRUE RMS | |
Vekselspænding AC | 0,1 mV − 600 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 mV − 600 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 mA − 10 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 mA − 10 A | |
Modstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacitans | 1 nF − 1 mF | |
Frekvens | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Overspændingskategori | CAT III 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Produkttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473322 115 | |
EAN/GTIN | 095969344814 |