{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Displayomfang | 4.000 | |
Grundpræcision | 0,8 % | |
Gennemgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Målemetode | TRUE RMS | |
Vekselspænding AC | 1 mV - 600 V | |
Jævnspænding DC | 1 mV - 600 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 A - 400 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 A - 400 A | |
Modstand | 0,1 - 40 MΩ | |
Kapacitans | 0,001 µF - 100 µF | |
Frekvens | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatur | -20 °C - 500 °C | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Strømforsyning | 3× nr. 081561 str. LR3 | |
Produkttype | Strømtang |
Artikelnummer | 473315 770-2 | |
EAN/GTIN | 4029547013980 | |
Producentnummer | 0590 7702 |