Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM12

Art.-nr.: 473305 CM12

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 9.999
Grundpræcision 1 %
Akustisk gennemgangstest 30 – 100 Ω
Målemetode TRUE RMS (DC+AC)
Hukommelsesfunktion HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Dataloggerfunktion
Vekselspænding AC 10 mV – 1000 V
Jævnspænding DC 10 mV – 1000 V
Vekselstrøm AC 10 mA – 600 A
Jævnstrøm DC 10 mA – 600 A
Modstand 0,1 Ω – 100 kΩ
Kapacitans 1 nF – 4 mF
Frekvens 0,01 Hz – 10 kHz
Maks. tangåbning 33 mm
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473305 CM12

Betegnelse

Udførelse:

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner.
Den professionelle effekt-strømtang CM12 er særligt velegnet til krævende måleopgaver. Måleværdierne kan overvåges, gemmes og fordeles til yderligere analyse via den gratis APP. Interessante og moderne ekstrafunktioner gør strømtangen uundværlig: Datalogger LOG (10000 måleværdier), datahukommelse (1000 måleværdier), Bluetooth®, app, nettoeffekt-, effektfaktor-, over- og indkoblingsstrømmåling (INRUSH). Topolet drejefeltstest, højpasfilter, voltsensor, nuludligning.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven