{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EN 61010-1 | |
Displayomfang | 6.000 | |
Grundpræcision | 2 % | |
Målemetode | TRUE RMS (AC) | |
Hukommelsesfunktion | HOLD, MAX / MIN | |
Vekselspænding AC | 0,1 V – 1000 V | |
Jævnspænding DC | 0,1 V – 1000 V | |
Vekselstrøm AC | 0,1 A – 2500 A | |
Jævnstrøm DC | 0,1 A – 1000 A | |
Modstand | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Kapacitans | 100,0 μF til 1000 μF | |
Frekvens | 5 Hz − 500 Hz | |
Maks. tangåbning | 34 mm | |
Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Produkttype | Strømtang |
Artikelnummer | 473290 378FC | |
EAN/GTIN | 195112002148 |