Fasetester VT1

Art.-nr.: 473282 VT1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 40
Spændingsområde AC 200 V - 1.000 V
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiale, hus ABS-kunststof
Energiforsyning Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Antal medfølgende batterier 2
Produkttype Fasetester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473282 VT1
EAN/GTIN 4014651200548
Producentnummer 020054

Betegnelse

Udførelse:

Til hurtig og enkel fasekontrol på stikdåser, forgreningsdåser, kontakter og lamper. Lokaliserer kabelbrud i isolerede ledninger.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Fasekontrol, kontrol af isolerede ledninger for ledningsbrud.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven