Fase- og drejefeltstester Tritest Easy TRITEST

Art.-nr.: 473280 TRITEST
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 53

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 53
Spændingsområde AC 200 V - 1.000 V
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiale, hus ABS-kunststof
Energiforsyning Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Antal medfølgende batterier 2
Produkttype Fase- og drejefeltstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473280 TRITEST
EAN/GTIN 4014651200517
Producentnummer 020051

Betegnelse

Udførelse:

Til hurtig og enkel fasekontrol på stikdåser, forgreningsdåser, kontakter og lamper. Lokaliserer kabelbrud i isolerede ledninger.

Funktion:

IP53: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Endvidere test af drejefeltretning.
Fasekontrol, kontrol af isolerede ledninger for ledningsbrud.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven