Strømtangsmultimeter CM1-4

Art.-nr.: 473230 CM1-4
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 652,61 DKK /stk.
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN EN 61010-1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN EN 61010-1
    Displayomfang 9.999
    Grundpræcision 1,5 %
    Gennemgangstest akustisk/LED
    Test af drejefeltretning LED
    Fasetest LED
    Poltest LED
    Målemetode TRUE RMS
    Hukommelsesfunktion HOLD
    Vekselspænding AC 6,0 V – 1000 V
    Jævnspænding DC 6,0 V – 1000 V
    Vekselstrøm AC 0,1 A – 200 A
    Modstand 1 Ω – 50 kΩ
    Maks. tangåbning 16 mm
    Målestedsbelysning LED
    Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
    Materiale, hus Kunststof
    Produkttype Strømtang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 473230 CM1-4
    EAN/GTIN 4014651446861
    Producentnummer 044686

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust og ergonomisk kunststofhus med gummibelagt grebsområde og målespidsholder samt åben strømtang, belyst LC-display, LED-trinvisning og målestedsbelysning. Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme. Enhåndsbetjening til spændingsmåling på stikdåser (19 mm). Egenkontrolanordning (selvtest).

    Anvendelse:

    Til måling af vekselstrøm, spænding og modstand samt til gennemgangs-, fase-, drejefeltretnings- og polaritetstest. Egnet til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning), solcelle-/vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

    Norm:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Leveringsomfang:

    Inklusive bæltehylster, måleledningssæt, gummibelagt kontaktspidsbeskyttelse, kapper (CAT III/IV), kontaktspidsforstørrelse (⌀ 4 mm) og 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven