Strøm-spændingstestere T6-600

Art.-nr.: 473215 T6-600
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 572,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Målemetode TRUE RMS
Holdeværdi-knap ja
Visningsområde AC 1 V - 600 V
Visningsområde DC 1 V - 600 V
Vekselstrøm AC 0,1 - 200 A
Modstand 1 Ω – 2 kΩ
Overspændingskategori CAT III 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Produkttype Multimeter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473215 T6-600
EAN/GTIN 095969854108

Betegnelse

Udførelse:

Åben strømtang til kontaktløs måling af spænding, strøm og frekvens uden at skulle forbinde måleledninger med spændingsførende punkter. Udskiftelige prøvespidser. Til måling af ledertværsnit på 120 mm². Let aflæseligt display med baggrundsbelysning.

Anvendelse:

Til professionel spændings- og polaritetstest samt strømmåling. Egnet til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081561 str. LR6, tilsluttede måleledninger med aftagelige 4 mm beskyttelseshætter til målespidserne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele