Spændingstester 750-2

Art.-nr.: 473210 750-2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 449,97 DKK /stk.
  • 1.300,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 12 V - 690 V
Visningsområde DC 12 V - 690 V
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Test af drejefeltretning 100 – 690 V
Fasetest 100 – 690 V
Gennemgangstest akustisk/LED op til 500 kΩ
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm ja
Målestedsbelysning ja
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473210 750-2
EAN/GTIN 4029547013904
Producentnummer 0590 7502

Betegnelse

Udførelse:

Robust kunststofhus og ergonomisk grebsform med skridsikker ring til sikkert arbejde uden fare for at miste grebet. Overskueligt 360° display med lysleder.
Integreret lommelygte til belysning af målestedet.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og polaritetstest i flere trin. Egnet til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning).
Med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknap).

Norm:

DIN EN 61243-3 og CAT III

Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven