{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Visningsområde AC | 12 V - 690 V | |
Visningsområde DC | 12 V - 690 V | |
Display | LED | |
Producentbetegnelse | VT Master | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Poltest | ja | |
Gennemgangstest | optisk / akustisk | |
Overspændingskategori | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 | |
Strømforsyning | 2× 081561 LR3 | |
Produkttype | Spændingstester |
Artikelnummer | 473201 MASTER | |
EAN/GTIN | 4032248405763 | |
Producentnummer | 9918880000 |