Spændingstester, Apparattype: LED

Art.-nr.: 473120 LED
Kopier
Rabat
423,45 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Apparattype Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Visningsområde AC 12 V - 400 V
Visningsområde DC 12 V - 690 V
Display 5
Producentbetegnelse 5
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Test af drejefeltretning ja
Gennemgangstest akustisk/LED
Målestedsbelysning ja
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081551 LR3
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Rheinland
Strømforsyning 2 x nr. 081551 str. LR3
Produkttype Spændingstester

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473120 LED
Kopier
EAN/GTIN 4045197554253
Kopier
Producentnummer 473120 LED
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tokomponents-kunststofhus med 2 testgreb. Indbygget LED-lampe, testgrebsholder til enhåndsbetjening, autotest til funktionskontrol. Automatisk valg af måleområder.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og poltest i flere trin.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081551 str. LR3, beskyttelseshætter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven