Udførelse:
Bærbart apparattestersæt Fluke 6500-2 med TruTest™-softwaresæt til dataadministration
Udfør flere test om dagenFluke 6500-2-apparattestersættet har lav vægt, lille størrelse, en-knaps betjening og forbedret automatisk test. Dette giver dig mulighed for at øge antallet af bærbare appartests pr. dag. Med apparattestersæt 6500-2 kan målingerne foretages hurtigere uden tab af kvalitet i resultaterne.
- Betjening med én knap: Hver testfunktion startes via en speciel knap
- Overholder de nye standarder en EN 50678 og EN 50699
- Forudindstillede værdier for gode/dårlige resultater giver tidsbesparelser
- Stort baggrundsbelyst display for nem aflæsning
- Enkelt stikkontakt til enhedstilslutning
- Separat IEC-stik til nem test af kolde udstyrskabler
- Aftagelige måleledninger til hurtig udskiftning på stedet
- Integreret bæregreb
- USB-port til dataoverførsel
- Indbygget tastatur til hurtig indtastning af data
- Lagring af måledata på USB-lagringsmedier og overførsel til en PC
- Stort LCD-grafikdisplay med baggrundsbelysning
- Forudindstillede automatiske testsekvenser for øget brugervenlighed
- Hurtigere dataindtastning med integrerede koder for placering, målepunkt og beskrivelse
- Hukommelseskontrolfunktion for mere kontrol på stedet
- USB-port til dataoverførsel
Hurtig betjening med én knapHver af de forudindstillede testrutiner kaldes frem ved at trykke på én enkelt knap. Dette er meget nemmere end at betjene via menuer eller vælge flere funktioner og muliggør et hurtigere og mere effektivt arbejde. Model 6500-2 er desuden udstyret med brugerdefinerede testrutiner og et alfanumerisk tastatur til hurtig dataindtastning.
Lav vægt...Det bærbare apparattestersæt 6500-2 er ekstremt kompakt og nem at bære, når du arbejder ude i felten. Det medfølgende robuste hårde etui beskytter apparattestersættet under transport og giver også plads til tilbehør og andet udstyr.
RobustSom alle andre Fluke-instrumenter er dette bærbare apparattestersæt robust og designet til brug hvor man befinder sig. Med et bærbart Fluke-apparattestersæt har du en universel løsning med alle de funktioner, du har brug for til at teste bærbart udstyr.
Fluke TruTest™-software til dataadministrationFluke TruTest-software
™ forenkler dataadministration og rapportering for instrumenttest i forhold til traditionelle procedurer. Uanset om du tester faste installationer eller udstyr på et kontor, verificerer reparationer på et værksted eller udfører gentagne inspektioner, er korrekt dataadministration af afgørende betydning for at skabe rapporter, der er nemme at forstå for kunderne. Takket være kompatibilitet med et stigende antal Fluke og Beha-Amprobe test- og måleinstrumenter giver TruTest
™-softwaren dig mulighed for hurtigt og nemt at importere testresultater direkte fra dine apparattestersæt, administrere filer overført fra enheder eller manuelt indtaste data efter behov
Beskrivelse:
Hurtigere og nemmere målinger i henhold til VDE 0701-0702 på bærbare enheder- Betjening med én knap: Hver testfunktion startes via en speciel knap
- Overholder de nye standarder DIN EN 50678 (VDE 0701) og DIN EN 50699 (VDE 0702)
- Forudindstillede værdier for gode/dårlige resultater sparer tid
- Stort baggrundsbelyst display for nem aflæsning
- Enkelt stikkontakt til enhedstilslutning
- Separat IEC-stik til nem test af kolde udstyrskabler
- Aftagelige måleledninger til hurtig udskiftning på stedet
- Integreret bæregreb
- Integreret tastatur til hurtig indtastning af data
- Lagring af måledata på USB-lagringsmedier og overførsel til en PC
- Stort LCD-grafikdisplay med baggrundsbelysning
- Forudindstillede automatiske testsekvenser for øget brugervenlighed
- Hurtigere dataindtastning med integrerede koder for placering, målepunkt og beskrivelse
- Hukommelseskontrolfunktion for mere kontrol på stedet
Egenskab:
Tændingstest
Testen viser blandede ledere og manglende beskyttelsesledere og måler netspændingen og netfrekvensen.
Visningsområde: 90 V til 264 V
Unøjagtighed ved 50 Hz: ± (2% + 3 cifre)
Opløsning: 0,1 V
Indgangsimpedans: >1 MΩ // 2,2 nF
Maksimal indgangsspænding: 264 V
Jordingstest (RPE)
Visningsområde: 0 til 19,99 Ω
Unøjagtighed (efter nulstilling af ledertest): ± (5% + 4 cifre)
Opløsning: 0,01 Ω
Teststrøm: 200 mA AC -0 % +40 % ved 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % ved 25 mΩ ved 230 V
Tomgangsspænding: >4 V, <24 V (AC)
Prøveledningskompensation: Maks. op til 1,99 Ω
Isolationstest (RISO)
Visningsområde: 0 til 299 MΩ
Unøjagtighed: ± (5% + 2 cifre) fra 0,1 til 300 MΩ
Opløsning: 0,01 MΩ (0 til 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 til 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 til 299 MΩ)
Testspænding: 500 V DC -0% 25% ved 500 kΩ belastning eller 250 V DC -0% +25% ved 250 kΩ belastning
Teststrøm: >1 mA ved 500 kΩ belastning, <15 mA ved 0 Ω
Automatisk afladningstid: <0,5 s for 1 μF
Maks. kapacitiv belastning: Kan betjenes op til 1 µF
Måling af kontaktstrøm (IB)
Visningsområde: 0 til 1,99 mA AC
Unøjagtighed: ± (4% + 2 cifre)
Opløsning: 0,01 mA
Intern modstand (via probe): 2 kΩ
Målemetode: Probe (prøveemnet forsynes med netspænding under testen)
Måling af den ækvivalente lækstrøm (IEA)
Visningsområde: 0 til 19,99 mA AC
Unøjagtighed: ± (2,5% + 3 cifre)
Opløsning: 0,01 mA
Testspænding: 100 V AC ± 20 %
Måling af belastnings-/differentialstrøm: Belastningsstrøm
Visningsområde: 0 A til 16 A
Unøjagtighed: ± (4% + 2 cifre)
Opløsning: 0,1 A
Måling af belastning/differential strøm: Effekt
Visningsområde 230 V netspænding: 0 VA til 3,7 kVA
Unøjagtighed: ± (5% + 3 cifre)
Opløsning: 1 VA (0 til 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)
Belastnings-/differensstrømmåling: beskyttelseslederstrøm
Visningsområde: 0 til 19,99 mA
Unøjagtighed: ± (4% + 4 cifre)
Opløsning: 0,01 mA
PELV-test
Unøjagtighed ved 50 Hz: ± (2% + 3 cifre)
Overbelastningsbeskyttelse: 300 V effektivt
Tærskelværdi for advarsel: 25 V rms
FI-test: Udløserstrøm
Driftsfejl: ±10%
Nominel værdi: 30 mA
Unøjagtighed: ±5%
FI-test: Udløsningstid
Standardkrav: EN 61557, del 6; Tolerance for den nominelle teststrøm 0 % til +10 %
Driftsfejl: ±10%
Type RCD: AC-netspænding 30 mA
Visningsområde: 310 ms
Opløsning: 0,1 ms
Unøjagtighed: 0,3 ms
Maksimal udløsningstid ved 100 % (30 mA): 300 ms
Maksimal udløsningstid ved 500 % (150 mA): 40 ms
Miljødata
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Relativ luftfugtighed: Ikke-kondenserende < 10 grader; 95 % fra 10 til 30 grader; 75 % fra 30 til 40 °C
Sikkerhedsforskrifter
Specifikation: Opfylder EN 61010-1, 3. udgave; CAT II, 300 V, forureningsgrad 2; DIN VDE 0404-1 og DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 del 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, forureningsgrad 2
Mekaniske og generelle data
Mål (L×B×H) 200×275×114 mm
Vægt: 3,13 kg
Tætning: IP40 (kabinet); IP20 (stikforbindelse)
EMC: Overholder EN 61326-1, bærbar
EMI-styrke: 3 V/m
Specifikation:
- Nøjagtighedsspecifikationen for displayområdet er defineret som ± (% af målt værdi + cifre) ved 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
- mellem 0 °C og 18 °C og mellem 28 °C og 40 °C, kan unøjagtighedsværdierne forringes med 0,1 x (angivet unøjagtighed) pr. °C.
- Nøjagtighederne for måleområderne er specificeret i overensstemmelse med standarderne EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557-4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.
Leveringsomfang:
- Fluke 6500-2 kompakt apparattestersæt
- Kort vejledning
- Hård kuffert
- Måleledning
- Følerhoved
- Krokodillenæb
- Netkabel
- USB-stick
- USB-kabel
- TruTest™-software til dataadministration