Udførelse:
En solid, brugervenlig installationstester.
Fluke 1662-installationstesteren giver dig den høje pålidelighed, brugervenlighed og alsidige funktioner, du har brug for til daglige installationstest.
Fluke 1662 giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at udføre test i henhold til nationale installationsforeskrifter.
Målefunktioner- Målefunktion
- Spænding og frekvens
- Polaritetstester, registrerer knækkede N-ledere
- Isolationsmodstand
- Forbindelse og modstand
- Mål motorviklingerne med gennemgangstest
- Sløjfe- og linjeimpedans
- Jordfejlsstrøm (PEFC/IK)
- Anslået kortslutningsstrøm (PSC/IK)
- Udløsningstid for RCDen
- RCD-udløsningsstrøm (rampetest)
- Måler udløsningstiden og udløsningsstrømmen for RCD type A og AC i en enkelt test
- Variabel teststrøm for RCDer
- Automatisk testsekvens for reststrømsbeskyttelsesanordninger (RCDer)
- Roterende feltretningsindikator
Andre funktioner- Automatisk start, der kan tændes og slukkes for RCD og sløjfeimpedansmåling
- Selvtest
- Oplyst display
- Tid og dato (ved brug sammen med FlukeView-softwaren, som fås som ekstraudstyr)
Egenskab:
Måling af AC-spænding
Område: 500 V
Opløsning 0,1 V
Nøjagtighed ved 45 til 66 Hz: 0,8 % + 3 cifre
Indgangsimpedans: 360 kΩ
Overbelastningsbeskyttelse: 660 V effektivt
Gennemgangstest (RLO)
Måleområder (automatisk område): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Opløsning: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tomgangsspænding: >4 V
Måling af isolationsmodstand (RISO)
Testspænding: 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Nøjagtighed af testspænding (ved nominel teststrøm): +10%, -0%
Isolationsmodstandsområde: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Opløsning: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Teststrøm: 1 mA ved 50 kΩ; 1 mA ved 100 kΩ; 1mA ved 250kΩ; 1 mA ved 500 kΩ; 1 mA ved 1 MΩ
Sløjfe- og linjeimpedans (ZI)
Område: 10Ω / 0,001Ω (mΩ-tilstand med højstrøm)
Opløsning: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Kortslutningsstrøm (Ik), PSC-test
Område: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Opløsning: 1 A / 0,1 kA
Beregnede værdier: Forudsagt kortslutningsstrøm/jordfejlstrøm (PEFC) eller forventet kortslutningsstrøm (/PSC) bestemmes ved at dividere den målte netspænding med den målte sløjfeimpedans (L-PE) eller netimpedans (L-N).
Test af jordmodstand (RE)
Område: 200 Ω/2000 Ω
Opløsning: 0,1-Ω/1 Ω
Frekvens: 128 Hz
Udgangsspænding: 25 V
Faseretning af omdrejning: JA
Generelle specifikationer
Mål (LxBxH): 10x25x12,5 cm
Vægt inkl. batterier: 1,3 kg
Batteritype, antal: 1,5 V type AA (LR6 Mignon), 6 stykker pr. enhed
Kapslingsklasse IP40
Sikkerhed: i henhold til EN/IEC 61010-1 og EN/IEC 61010-2-034
Overspændingskategori: CAT III 500V; CAT IV 300V
Relevante standarder: EN 61557-1 til EN 61557-7 og EN 61557-10
Leveringsomfang:
- Fluke 1662-multifunktionsinstallationstester
- 6 AA-batterier (IEC LR6)
- C1600 hårdt etui
- Zero-adapter
- Robust måleledning til strømnettet
- Standard STD-prøveledningssæt
- C1600 hårdt etui
- Polstret bære- og hoftebælte
- Kort vejledning
- TP165X-probe med udløserknap og måleledninger