Kontaktfri spændingstester

Art.-nr.: 473010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 40

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 40
Visningsområde AC 50 V - 1.000 V
Overspændingskategori CAT IV / 1000 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473010
EAN/GTIN 4045197554239

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt tokomponent-kunststofhus med integreret LED-lommelygte. Spids med optisk spændingsvisning, farveskift (grøn til rød), endvidere akustisk signal. Let at transportere, kan være i enhver lomme.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Registrering af spændingsførende ledere, f.eks. på kabler, stikkontakter, tilslutningsdåser etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081551 str. LR3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele