Pile jakke XXL

Art.-nr.: 472929555400XXL
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
Farve orange
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Microfleece-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 472929555400XXL
EAN/GTIN 7330509753484
Producentnummer 472929555400XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyesterflor 350g/m²

Finish
Forlænget ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Lommer
Inderlommer
Sidelommer med lynlås

Frontlukning
Envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece

Beskrivelse:

  • Sidst, som svar på en lang og populær efterspørgsel, er vi stolte af at kunne præsentere vores hyggelige plysstofjakke, som er ny i denne sæson med et klassisk snit
  • Fremstillet af plysstof af høj kvalitet, trækker jakken dobbeltarbejde som en behagelig trøje og skuffer ikke, når du ønsker at holde dig varm og komfortabel
  • Den har en høj krave, ekstra lang ryg og tommelfingerhuller
  • Denne jakke er en uovertruffen klassiker i Blåkläder-stil
  • Hvis du leder efter varme og beskyttelse i ét stykke tøj, er dette det perfekte valg for dig

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven