Ladies Pile Jacket Black S

Art.-nr.: 472729559900S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse S
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 472729559900S
EAN/GTIN 7330509851548
Producentnummer 472729559900S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyesterflor 350g/m²

Finish
Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Lommer
Brystlomme med lynlås
Sidelommer med lynlås

Frontlukning
Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

Detaljer
Fikseret hætte

Beskrivelse:

  • Blåkläder-piljakken med damesnit er en varmende følgesvend i klassisk stil
  • Jakken, der også kan bruges som en varm trøje, er fremstillet af pil-stof af høj kvalitet og har ingen mangler, når det gælder om at holde dig varm og komfortabel
  • Jakken har en tovejslynlås, en hætte, en forlænget ryg og tommelfingerhuller
  • Dette er en uovertruffen klassiker i Blåkläder-stil, så hvis du leder efter både varme og hygge i samme beklædningsgenstand er dette det perfekte valg for dig
  • Fås også i en herremodel 4725

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven