Jakke til damer med pille i efterårsgrønt XXL

Art.-nr.: 472729554109XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve herbstgrün
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Arbejdsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 472729554109XXL
    EAN/GTIN 7330509851500
    Producentnummer 472729554109XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyesterflor 350g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Nederste kant justerbar med elastik
    Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Sidelommer med lynlås

    Frontlukning
    Tovejs plastlynlås, Indvendig vindfang med fleece

    Detaljer
    Fikseret hætte

    Beskrivelse:

    • Blåkläder-piljakken med damesnit er en varmende følgesvend i klassisk stil
    • Jakken, der også kan bruges som en varm trøje, er fremstillet af pil-stof af høj kvalitet og har ingen mangler, når det gælder om at holde dig varm og komfortabel
    • Jakken har en tovejslynlås, en hætte, en forlænget ryg og tommelfingerhuller
    • Dette er en uovertruffen klassiker i Blåkläder-stil, så hvis du leder efter både varme og hygge i samme beklædningsgenstand er dette det perfekte valg for dig
    • Fås også i en herremodel 4725

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven