Klatrestativ, stål, længde 250 mm

Art.-nr.: 47243
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 47243
EAN/GTIN 4003866472437
Producentnummer 47243

Betegnelse

Beskrivelse:

Med forskudt forbindelsesmuffe (1 stk.) og påsvejset bundplade.
Højde: ca. 1.100 mm.
Den frie passagebredde er udvidet med 200 mm.

Egenskab:

Vægt 3 kg
Materiale stål, galvaniseret
Dybde 250 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven