Softshell jakke til damer XXL

Art.-nr.: 471925139933XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / gelb
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Softshell-jakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 471925139933XXL
    EAN/GTIN 7330509776490
    Producentnummer 471925139933XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Finish
    Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

    Lommer
    Brystlomme med lynlås
    Inderlommer
    Frontlommer med lynlås

    Detaljer
    Fleeceforet krave, Høj krave
    Aftagelig, justerbar hætte
    God overflade til overførsel
    D-ring
    Metalknap

    Frontlukning
    Frontlynlås monteret med lille fleeceforet klap, Robust tovejs plastlynlås

    Funktionalitet
    Kvindesnit, Casual pasform
    Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

    Reflex
    Mørkt refleksbånd på skuldre og ryg

    Beskrivelse:

    • Fleksibel og alsidig softshelljakke med et feminint snit og justerbar hætte
    • Mørke reflekser på skuldre og ryg samt robuste lynlåse
    • Jakken er designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og er fremstillet af et strækbart, vindtæt og vandtæt stof

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven