Damejakke varmt foret sort/rød L

Art.-nr.: 471520309956L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
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
Farve schwarz / rot
Unisex-størrelse L
Produkttype Termojakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 471520309956L
EAN/GTIN 7330509848067
Producentnummer 471520309956L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyamid, dobby, vandafvisende, 52 g/m²

Finish
Elastisk bund
Elastisk håndledsbånd

Lommer
Frontlommer med lynlås

Detaljer
God overflade til overførsel

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse, Indvendig vindfang

Funktionalitet
Sidepaneler i stretchmateriale, Varmt foret overkrop og ærmer

Beskrivelse:

  • En quiltet jakke med et kvindeskær, der er perfekt som andet lag eller alene mod kulde, vind og vådt
  • Gode uquiltede områder til virksomhedsprofilering
  • Fås også i en herremodel 4710

Service- og produktrådgivere

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven