{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Fejlgrænse | 0,01 (±1 Digit) % | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 6 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Længde | 240 mm | |
Bredde | 65 mm | |
Højde | 50 mm | |
Vægt | 415 g | |
Driftstemperatur | 0 °C - 40 °C | |
Produkttype | Stroboskop |
Artikelnummer | 471200 476 | |
EAN/GTIN | 4029547001772 | |
Producentnummer | 0563 4760 |