Digitalt håndtachometer

Art.-nr.: 471100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde for omdrejningstal (optisk) 0 min-1 - 99.999 min-1
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,02 (±1 ciffer) %
Måleafstand (ved optisk måling) 600 mm
Arbejdstemperatur 0 °C - 50 °C
Lagertemperatur -20 °C - 70 °C
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR6
Måleværktøj digital
Produkttype Håndtachometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 471100
EAN/GTIN 4029547006302
Producentnummer 0563 0470

Betegnelse

Udførelse:

Berøringsløs måling ved hjælp af refleksmærke, kontaktmåling ved hjælp af monterbar mekanisk adapter, lagring af maksimalværdi, minimalværdier eller seneste værdi efter eget valg ved hjælp af tasten MODE. Automatisk slukning 30 sekunder efter sidste tastebetjening.

Anvendelse:

Omdrejningstalmåling:
– optisk 1 til 99999 min−1 berøringsløst,
– mekanisk 0,1 til 19999 min−1 med kontaktspids.
Hastighedsmåling (med målehjul).
– 0,10 til 1999 m/min
Længdemåling (med målehjul).
− 0,00 til 99999 m

Leveringsomfang:

Inkl. mekanisk adapter, målehjul (0,1 m) nr. 471180,
målehulspids nr. 471190, målespids nr. 471170,
forlænger, målehjul (6 tommer), refleksstribe nr. 471150,
kuffert, 2 batterier nr. 081561 LR6.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven