Beskrivelse:
Adgangsdæksler med dækplade til indendørs brug.
I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
Konisk profilkonstruktion med flere bolte.
Let at åbne, ingen fastklemning.
EPDM-tætning (benzen-resistent tætning på forespørgsel).
Lugt- og dagvandstæt.
Belastning med dækplade: testbelastning 15 kN (=1,5t).
Inkl. løftehåndtag (par) af rustfrit stål, bestående af et selvløftende åbningshåndtag og et løftehåndtag.
Egenskab:
Udvendige dimensioner L x B x H 1 160 mm × 1 160 mm
Samlet højde 63 mm
Fri bredde aksel 1000 mm
fri længde aksel 1000 mm
klar aksel dimension 1.000mm × 1.000mm
Udvendig bredde 1160 mm
Udvendig længde 1160 mm